- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- 焼きそば パックのおすすめ人気ランキング
焼きそば パックのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新119件の「焼きそば パック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「使い捨てタッパー」、「プラパック」、「焼きそば」などの商品も取り扱っております。
お店やイベントで便利な透明容器。
材質
OPS
輪ゴムや超音波シールを使わずに嵌合できます。
材質
OPS
耐熱温度(℃)
80
お店やイベントで便利な食品容器です。
材質
PSP
色
白
耐熱温度(℃)
80
耐油性
耐油性なし
電子レンジ
×
室数
1
バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。
パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます
材質
パルプモールド
商品タイプ
本体
アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。
個包装されているため衛生的です。
楊枝入りです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。
ピクニックやアウトドアに。
材質
アスペン
長さ(mm)
203
タイプ
元禄
包装
ポリ完封
1パック(100膳)
¥249
税込¥274
当日出荷
耐熱性・耐油性に優れた安全安心嵌合パック。
PP素材の嵌合フードパックです。OPS素材と比べレンジをしたときに容器変形やとけて穴があくという問題が起こりづらい素材です。
耐油・耐熱性にすぐれているので、たこ焼き、餃子、焼きそばなどのスナックメニューに最適です。
フードパックに似た形状をしております。昔懐かしい屋台メニューのような売り場を演出します。
仕様
レンジOK、耐油性
種別
PP-410
材質
PP
深さ(mm)
26(13)
耐熱温度(℃)
110
外寸法(mm)
187×116
1箱(900枚)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
スタックを従来品より改良を加え、重ね高さや段ボール幅を削減!
さらにセーフティエッジ加工や積み重ね形状の工夫など、使いやすさが大幅アップしたロースタック嵌合パックです。
未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
高さ(mm)
50
行楽などのお弁当に最適な使い捨て容器。お惣菜の保存容器としても使用可能。
酒、アルコール成分を含む食品の長期保存不可。揚げたての天ぷら等を熱い状態のまま入れない。柑橘類に含まれるテルペンや油脂により変質することがある。火のそばに置かないこと。
材質
ポリスチレン
耐熱温度(℃)
80
透明性に優れ、幅広くご利用いただけます。
色
透明
耐熱温度(℃)
80
材質
OPS
嵌合タイプのフードパックです。輪ゴムを使わないため、作業性抜群です。耐熱性・透明性に優れています。電子レンジ対応。
材質
PP
透明性に優れ、幅広くご利用いただけます。非嵌合(かんごう)タイプ
材質
OPS
色
透明
耐熱温度(℃)
80
質量(g/枚)
5.6
安心できる積み重ね機能!パチンと閉まる簡単な嵌合で、作業性は大幅に軽減されます。蓋を閉めるときに指先を切りにくい安心加工の「セーフティエッジ」。電子レンジ対応。
材質
PP
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ